キャプテン
チェック バイアステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番
828
801
805
806
810
821
825
826
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03742124
品番
CP17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
コットンの手作りのアクセントに
幅(mm)
12.7
長さ(m)
2.75
色番
828
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル65/綿35