曜日別特売
CP188 Koiiroふちどり10 バイアステープ キャプテン 03742149

CP188 Koiiroふちどり10 バイアステープ キャプテン 03742149
CP188 Koiiroふちどり10 バイアステープ キャプテン 03742149
CP188 Koiiroふちどり10 バイアステープ キャプテン 03742149
CP188 Koiiroふちどり10 バイアステープ キャプテン 03742149
CP188 Koiiroふちどり10 バイアステープ キャプテン 03742149

Koiiroふちどり10 バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番1
内容量1袋注文コード03742149品番CP188
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

色にこだわったバイアステープ。
ナチュラルでも垢抜けた色の組み合わせを楽しむような使い方が出来ます。
綿とのハーフリネンなので、質感も柔らかく、縫いやすいテープになっています。

幅(mm)10長さ(m)2.5色番1タイプふちどり混率(%)麻(リネン)50/コットン50
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする