CP189 Koiiro両折12.7 バイアステープ キャプテン 03742246

CP189 Koiiro両折12.7 バイアステープ キャプテン 03742246
CP189 Koiiro両折12.7 バイアステープ キャプテン 03742246
CP189 Koiiro両折12.7 バイアステープ キャプテン 03742246
CP189 Koiiro両折12.7 バイアステープ キャプテン 03742246
CP189 Koiiro両折12.7 バイアステープ キャプテン 03742246

Koiiro両折12.7 バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番5
内容量1袋注文コード03742246品番CP189
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

色にこだわったバイアステープ。
ナチュラルでも垢抜けた色の組み合わせを楽しむような使い方が出来ます。
綿とのハーフリネンなので、質感も柔らかく、縫いやすいテープになっています。

幅(mm)12.7長さ(m)2.5色番5タイプ両折混率(%)麻(リネン)50/コットン50
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする