キャプテン
Koiiro両折12.7 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色番
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03742264
品番
CP189
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色にこだわったバイアステープ。
ナチュラルでも垢抜けた色の組み合わせを楽しむような使い方が出来ます。
綿とのハーフリネンなので、質感も柔らかく、縫いやすいテープになっています。
幅(mm)
12.7
長さ(m)
2.5
色番
7
タイプ
両折
混率(%)
麻(リネン)50/コットン50
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。