曜日別特売
CP195 PICOTピコ・フチドリニットテープ キャプテン 03742404

CP195 PICOTピコ・フチドリニットテープ キャプテン 03742404
CP195 PICOTピコ・フチドリニットテープ キャプテン 03742404
CP195 PICOTピコ・フチドリニットテープ キャプテン 03742404
CP195 PICOTピコ・フチドリニットテープ キャプテン 03742404
CP195 PICOTピコ・フチドリニットテープ キャプテン 03742404
CP195 PICOTピコ・フチドリニットテープ キャプテン 03742404

PICOTピコ・フチドリニットテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番9
内容量1袋注文コード03742404品番CP195
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ふちどりニットテープにかわいいピコ刺しゅうをあしらいました。
刺しゅう糸がポイントになるカジュアルタイプと、ニットテープと同色のナチュラルタイプがあります。
エコテックス規格100対応のやわらかく肌に優しい刺しゅう糸を使用しています。

幅(mm)11長さ(m)2色番9タイプふちどり混率(%)コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工、刺しゅう糸:キュプラ100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする