曜日別特売
CP2 ふちどり15 バイアステープ キャプテン 03742447

CP2 ふちどり15 バイアステープ キャプテン 03742447
CP2 ふちどり15 バイアステープ キャプテン 03742447
CP2 ふちどり15 バイアステープ キャプテン 03742447
CP2 ふちどり15 バイアステープ キャプテン 03742447
CP2 ふちどり15 バイアステープ キャプテン 03742447

ふちどり15 バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番508
508
501
502
505
509
510
511
512
517
519
520
521
523
527
531
535
536
540
541
548
577
583
591
593
1010
内容量1袋注文コード03742447品番CP2
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
小さな袋物、マットのふちどりに。

幅(mm)15長さ(m)5色番508タイプふちどり混率(%)ポリエステル65/綿35
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする