曜日別特売
CP20 和布バイアス キャプテン 03742675

CP20 和布バイアス キャプテン 03742675
CP20 和布バイアス キャプテン 03742675
CP20 和布バイアス キャプテン 03742675
CP20 和布バイアス キャプテン 03742675
CP20 和布バイアス キャプテン 03742675
CP20 和布バイアス キャプテン 03742675
CP20 和布バイアス キャプテン 03742675

和布バイアス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
37
38
39
内容量1袋注文コード03742675品番CP20
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。
和風の味わいを出したいときに最適です。

幅(mm)20長さ(m)2色番2タイプ両折混率(%)ポリエステル100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする