キャプテン
和布バイアス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色番
14
14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
31
32
33
37
38
39
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03742788
品番
CP20
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。
和風の味わいを出したいときに最適です。
幅(mm)
20
長さ(m)
2.5
色番
14
タイプ
両折
混率(%)
綿100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。