曜日別特売
CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436

CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436
CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436
CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436
CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436
CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436
CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436
CP38 木綿プリント バイアステープ キャプテン 03743436

木綿プリント バイアステープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番57
57
1
3
5
6
7
8
25
26
27
53
54
55
56
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
77
78
内容量1袋注文コード03743436品番CP38
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ナチュラル系の作品作りにぴったりな小花柄。
POPな水玉&ギンガムチェック・タータンチェック柄。
素材は綿100%で、もちろんノンホルマリンのバイアステープです。

幅(mm)20長さ(m)2色番57タイプ両折混率(%)綿100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03743479
2024-09-11
用途: 農作業用麦わら帽子のリボン交換用
農・林・水産業

二つ折りになっているので、開いてアイロン掛けて、麦わら帽子の黒リボンと交換しています。
近所にあった手芸大型店が撤退、他社のネットショップは送料が掛るので、こちらで購入しました。こんな物まで取り扱っているモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする