曜日別特売
CP40 ふちどり接着12 バイアステープ キャプテン 03743725

CP40 ふちどり接着12 バイアステープ キャプテン 03743725
CP40 ふちどり接着12 バイアステープ キャプテン 03743725
CP40 ふちどり接着12 バイアステープ キャプテン 03743725
CP40 ふちどり接着12 バイアステープ キャプテン 03743725
CP40 ふちどり接着12 バイアステープ キャプテン 03743725

ふちどり接着12 バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番324
内容量1袋注文コード03743725品番CP40
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

裏・表アイロンをかけるだけで簡単接着。

幅(mm)12長さ(m)2.5色番324タイプアイロン接着混率(%)ポリエステル65/綿35
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする