キャプテン
ワイド18 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色番
330
330
330
301
302
305
307
308
309
310
311
312
319
320
321
322
323
324
327
328
332
335
336
337
340
341
342
345
346
347
348
349
350
361
363
367
368
370
371
372
376
385
398
399
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03743926
品番
CP5
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
キルティングなど少し厚めの生地に。
幅(mm)
18
長さ(m)
2.5
色番
330
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル65/綿35
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。