CP74 ニットテープ キャプテン 03744346

CP74 ニットテープ キャプテン 03744346
CP74 ニットテープ キャプテン 03744346
CP74 ニットテープ キャプテン 03744346
CP74 ニットテープ キャプテン 03744346
CP74 ニットテープ キャプテン 03744346
CP74 ニットテープ キャプテン 03744346

ニットテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード03744346品番CP74
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

快適な肌ざわりでスポーツウェアなどの裾上げ、おくるみ、お昼寝マット、よだれかけなどのベビー・子供用品に最適です。
ニット、ジャージなどのストレッチ素材、パイル、ネルなどのソフト素材にぴったり。

幅(mm)11長さ(m)2.5色番5タイプふちどり混率(%)コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする