キャプテン
ふちどりテトロン バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
色番
322
注文コード
03744398
品番
CP9
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
色番・色・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
小さな袋物、マットのふちどりに。
幅(mm)
8
タイプ
ふちどり
長さ(m)
2.75
混率(%)
ポリエステル65/綿35
色番
322
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。