曜日別特売
CP9 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03744468

CP9 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03744468
CP9 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03744468
CP9 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03744468
CP9 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03744468
CP9 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03744468

ふちどりテトロン バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋色番347注文コード03744468品番CP9
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
小さな袋物、マットのふちどりに。

幅(mm)8タイプふちどり長さ(m)2.75混率(%)ポリエステル65/綿35色番347
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする