キャプテン
ふちどり厚地 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色番
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03744520
品番
CP91
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
生地には綾織の高級コットンツイルを使用。
綾テープに比べ、カーブが縫いやすく美しい仕上がりになります。
幅(mm)
12
長さ(m)
2.75
色番
1
タイプ
ふちどり
混率(%)
綿100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。