曜日別特売
2574 モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース) 03745554

 

2574 モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース) 03745554
2574 モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース) 03745554

モリギン ステンレス マウントプレート

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴数6個
寸法A(mm)25
内容量1本注文コード03745554品番2574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。

用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法A(mm)25寸法B(mm)100寸法C(mm)150板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7穴数6個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03745500
2023-05-23
用途: チェーン固定金具
自動車・二輪車・自転車関連業

固定ボルトの太さに合わせて片側だけ12mm穴に拡大しましたが、今のところ屋外使用ですが
加工部からの錆も発生しておらず満足しています。

対象商品 : 03745500
2022-12-13
用途: バイクのフェンダーレス化
建設業・工事業

普通に良い商品です。
近くにホームセンターが無いので、家に居ながらにして注文出来るので、こちらを利用させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする