曜日別特売
2107-216 大型ダブルハンガーラック W150cm ストア・エキスプレス 03745947

2107-216 大型ダブルハンガーラック W150cm ストア・エキスプレス 03745947
2107-216 大型ダブルハンガーラック W150cm ストア・エキスプレス 03745947
2107-216 大型ダブルハンガーラック W150cm ストア・エキスプレス 03745947
2107-216 大型ダブルハンガーラック W150cm ストア・エキスプレス 03745947
2107-216 大型ダブルハンガーラック W150cm ストア・エキスプレス 03745947

大型ダブルハンガーラック W150cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
質量(kg)36.5
内容量1台注文コード03745947品番2107-216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

倉庫・バックヤードでの衣類の大量保管に最適な高耐荷重の大型ダブルハンガー!
下段ハンガーパイプはH115~155cmの間を、上段ハンガーパイプはH175~215cmの間を10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。
強度・耐久性に優れた直径10cmのハンマーキャスターを使用。(キャスター取り付け済み)

耐荷重(kg)300/全体、75/本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150(バー内寸145)×85×(下段)115~155cm (上段)175~215質量(kg)36.5段数2段材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装寸法(mm)ハンガーパイプ:直径31.8、サイドポール:40角、外パイプ:45角キャスターハンマーキャスター:直径10cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径M20
注意
※キャスター取付済。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,090/税込3,399
北海道地方数量1につき4,944/税込5,438
沖縄地方数量1につき8,034/税込8,837
離島数量1につき8,034/税込8,837
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする