2105-32 アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746270

2105-32 アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746270
2105-32 アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746270
2105-32 アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746270
2105-32 アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746270
2105-32 アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746270
2105-32 アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746270

アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード03746270品番2105-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

定番のシンプルな角パイプ仕様。
61-44-10・11、61-751-68の角バーオプションを使用する事でフェイスアウト展開が可能です。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。

材質スチール/アンティークゴールドメッキ耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107)×45×110~180質量(kg)6ボルト径3/8W(アジャスター付)寸法(mm)ハンガーパイプ:14×24角、外パイプ:22角アンティークゴールド
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03746254
2023-11-18
用途: 売店の服かけ
株式会社白浜エンタープライズサービス業

商品の到着がはやく、丁寧な包装で助かりました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする