ストア・エキスプレス
ショーテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03746446
品番
2245-21001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
多段展開で省スペースを有効活用!
高さ57.6cmの61-798-3~6-(1)と、トロッコ(61-798-8)を組み合わせることで、多段展開も可能です。
材質
脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×45×82.6
質量(kg)
フレーム部:7、天板:5.6
耐荷重(kg)
20
色(天板)
エクリュ
色(フレーム)
ブラック
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
880
/
税込
¥
968
北海道地方
数量1につき
¥
1,440
/
税込
¥
1,584
沖縄地方
数量1につき
¥
2,240
/
税込
¥
2,464
離島
数量1につき
¥
2,240
/
税込
¥
2,464