曜日別特売
5899-280 L字脚ミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 03746699

5899-280 L字脚ミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 03746699
5899-280 L字脚ミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 03746699

L字脚ミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台材質枠・脚:スチール製 粉体塗装 裏面:黒メラミン化粧板注文コード03746699品番5899-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルなデザインのL字脚ミラー。

材質枠・脚:スチール製 粉体塗装 裏面:黒メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×43×160質量(kg)8キャスター樹脂製双輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径M8傾斜角度(°)10寸法(幅W×高さH)(cm)30×122(鏡面)
注意
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。
※太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき990/税込1,089
北海道地方数量1につき1,620/税込1,782
沖縄地方数量1につき2,520/税込2,772
離島数量1につき2,520/税込2,772
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする