曜日別特売
SA-363【ワケあり】 暑さに強い丈夫なシェード クレトム 03747137

SA-363【ワケあり】 暑さに強い丈夫なシェード クレトム 03747137
SA-363【ワケあり】 暑さに強い丈夫なシェード クレトム 03747137

暑さに強い丈夫なシェード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03747137品番SA-363【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

生地内部に芯材を補強し、長時間の直射日光でも熱で折れたり、曲がったりせず丈夫です。ルームミラー部分が大きく開くのでドライブレコーダー装着車にもおすすめです。吸盤を使わないので脱落の心配もありません。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)900シルバーサイズSJB高さ(mm)1460商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする