2400.02.200.0-38L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R200mm 2400.02.200.0シリーズ Igus(イグス) 03752501

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R200mm 2400.02.200.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8346-59
67-8346-59
67-8346-31
67-8346-33
67-8346-34
67-8346-35
67-8346-36
67-8346-37
67-8346-38
67-8346-40
67-8346-42
67-8346-43
67-8346-45
67-8346-47
67-8346-49
67-8346-50
67-8346-51
67-8346-52
67-8346-53
67-8346-54
67-8346-55
67-8346-56
67-8346-57
67-8346-60
67-8346-62
67-8346-63
67-8346-64
67-8346-65
67-8346-66
67-8346-67
67-8346-68
67-8346-71
67-8346-72
67-8346-73
67-8346-74
67-8346-75
67-8346-76
67-8346-77
67-8346-78
67-8346-79
67-8346-80
67-8346-81
67-8346-82
67-8346-83
67-8346-84
67-8346-85
67-8346-86
67-8346-87
67-8346-88
67-8346-89
67-8346-90
67-8346-91
67-8346-92
67-8346-93
67-8346-94
67-8346-98
67-8346-99
67-8347-01
67-8347-02
67-8347-03
67-8347-04
67-8347-05
67-8347-07
67-8347-08
67-8347-09
67-8347-10
67-8347-12
67-8347-13
67-8347-14
67-8347-15
67-8347-16
67-8347-17
67-8347-18
67-8347-19
67-8347-20
67-8347-25
67-8347-26
67-8347-27
67-8347-28
内容量1個注文コード03752501品番2400.02.200.0-38L
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8346-59
仕様
●内幅(mm):25●外幅(mm):41●曲げ半径R(mm):200●リンク数:38●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅25mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-0778
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする