曜日別特売
2400.03.055.0-22L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R55mm 2400.03.055.0シリーズ Igus(イグス) 03754926

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R55mm 2400.03.055.0シリーズ2400.03.055.0-22L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8349-39
67-8349-39
67-8349-27
67-8349-28
67-8349-29
67-8349-30
67-8349-32
67-8349-34
67-8349-35
67-8349-36
67-8349-37
67-8349-41
67-8349-43
67-8349-44
67-8349-45
67-8349-46
67-8349-47
67-8349-48
67-8349-49
67-8349-51
67-8349-54
67-8349-55
67-8349-56
67-8349-57
67-8349-58
67-8349-59
67-8349-61
67-8349-62
67-8349-63
67-8349-64
67-8349-67
67-8349-68
67-8349-69
67-8349-70
67-8349-71
67-8349-72
67-8349-73
67-8349-74
67-8349-75
67-8349-76
67-8349-77
67-8349-78
67-8349-79
67-8349-80
67-8349-81
67-8349-82
67-8349-83
67-8349-84
67-8349-85
67-8349-86
67-8349-87
67-8349-88
67-8349-91
67-8349-95
67-8349-97
67-8349-98
67-8349-99
67-8350-01
67-8350-02
67-8350-04
67-8350-05
67-8350-06
67-8350-07
67-8350-08
67-8350-09
67-8350-10
67-8350-11
67-8350-12
67-8350-13
67-8350-14
67-8350-15
67-8350-20
67-8350-21
67-8350-22
67-8350-23
67-8350-24
67-8350-25
内容量1個注文コード03754926品番2400.03.055.0-22L
参考基準価格(税別)¥11,120販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8349-39
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):55●リンク数:22●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R055)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-0994
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする