※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニコンベックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03758355
品番
CSMU+12x0.5
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法R
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
用途
R加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
12
寸法R(mm)
0.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
R公差(mm)
±0.01