※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬ミニWR面取カッターロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
8
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
10.4
10.8
11.4
14.4
15.4
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03759265
品番
CSWRCL-A+R0.8
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
上下コーナーR加工
外径(Φmm)
8
材質
超硬 超微粒子
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
100
表面処理
TiAlNコーティング
寸法R(mm)
0.8
R公差(mm)
±0.02