曜日別特売
2400.03.225.0-79L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R225mm 2400.03.225.0シリーズ Igus(イグス) 03760578

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R225mm 2400.03.225.0シリーズ2400.03.225.0-79L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8356-94
67-8356-94
67-8356-20
67-8356-21
67-8356-22
67-8356-23
67-8356-25
67-8356-27
67-8356-28
67-8356-29
67-8356-30
67-8356-32
67-8356-34
67-8356-36
67-8356-37
67-8356-38
67-8356-39
67-8356-40
67-8356-41
67-8356-42
67-8356-44
67-8356-46
67-8356-47
67-8356-48
67-8356-50
67-8356-51
67-8356-52
67-8356-53
67-8356-54
67-8356-55
67-8356-56
67-8356-57
67-8356-60
67-8356-61
67-8356-62
67-8356-63
67-8356-64
67-8356-65
67-8356-66
67-8356-67
67-8356-69
67-8356-70
67-8356-71
67-8356-72
67-8356-73
67-8356-74
67-8356-75
67-8356-76
67-8356-77
67-8356-78
67-8356-79
67-8356-80
67-8356-81
67-8356-84
67-8356-86
67-8356-87
67-8356-88
67-8356-89
67-8356-90
67-8356-91
67-8356-92
67-8356-93
67-8356-96
67-8356-97
67-8356-98
67-8356-99
67-8357-01
67-8357-02
67-8357-03
67-8357-04
67-8357-05
67-8357-06
67-8357-07
67-8357-08
67-8357-13
67-8357-14
67-8357-15
67-8357-16
67-8357-17
67-8357-18
内容量1個注文コード03760578品番2400.03.225.0-79L
参考基準価格(税別)¥39,910販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8356-94
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):225●リンク数:79●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R225)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-7856
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする