2400.03.250.0-51L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R250mm 2400.03.250.0シリーズ Igus(イグス) 03761391

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R250mm 2400.03.250.0シリーズ2400.03.250.0-51L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8357-63
67-8357-63
67-8357-19
67-8357-20
67-8357-21
67-8357-22
67-8357-24
67-8357-26
67-8357-27
67-8357-28
67-8357-29
67-8357-31
67-8357-33
67-8357-35
67-8357-36
67-8357-37
67-8357-38
67-8357-39
67-8357-40
67-8357-41
67-8357-43
67-8357-45
67-8357-46
67-8357-47
67-8357-48
67-8357-49
67-8357-50
67-8357-51
67-8357-52
67-8357-53
67-8357-54
67-8357-55
67-8357-56
67-8357-59
67-8357-60
67-8357-61
67-8357-62
67-8357-64
67-8357-65
67-8357-66
67-8357-67
67-8357-68
67-8357-69
67-8357-70
67-8357-71
67-8357-72
67-8357-73
67-8357-74
67-8357-75
67-8357-76
67-8357-77
67-8357-78
67-8357-79
67-8357-80
67-8357-83
67-8357-86
67-8357-87
67-8357-88
67-8357-89
67-8357-90
67-8357-91
67-8357-92
67-8357-93
67-8357-95
67-8357-96
67-8357-98
67-8357-99
67-8358-01
67-8358-03
67-8358-04
67-8358-05
67-8358-06
67-8358-07
67-8358-12
67-8358-13
67-8358-14
67-8358-15
67-8358-16
67-8358-17
内容量1個注文コード03761391品番2400.03.250.0-51L
参考基準価格(税別)¥25,770販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8357-63
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):250●リンク数:51●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R250)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-7861
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする