曜日別特売
2400.05.055.0-5L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R55mm 2400.05.055.0シリーズ Igus(イグス) 03762197

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R55mm 2400.05.055.0シリーズ2400.05.055.0-5L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8358-71
67-8358-71
67-8358-18
67-8358-19
67-8358-20
67-8358-21
67-8358-22
67-8358-24
67-8358-26
67-8358-28
67-8358-30
67-8358-32
67-8358-34
67-8358-35
67-8358-36
67-8358-37
67-8358-38
67-8358-39
67-8358-40
67-8358-41
67-8358-42
67-8358-43
67-8358-44
67-8358-45
67-8358-47
67-8358-48
67-8358-49
67-8358-50
67-8358-51
67-8358-54
67-8358-55
67-8358-56
67-8358-57
67-8358-58
67-8358-59
67-8358-60
67-8358-61
67-8358-62
67-8358-63
67-8358-64
67-8358-65
67-8358-66
67-8358-67
67-8358-68
67-8358-69
67-8358-70
67-8358-72
67-8358-73
67-8358-74
67-8358-77
67-8358-78
67-8358-79
67-8358-80
67-8358-81
67-8358-82
67-8358-83
67-8358-84
67-8358-85
67-8358-86
67-8358-87
67-8358-88
67-8358-89
67-8358-90
67-8358-91
67-8358-92
67-8358-93
67-8358-94
67-8358-95
67-8358-96
67-8358-97
67-8359-02
67-8359-03
67-8359-04
67-8359-05
67-8359-06
67-8359-07
67-8359-08
67-8359-09
67-8359-10
67-8359-11
67-8359-12
67-8359-13
67-8359-14
67-8359-15
67-8359-16
内容量1個注文コード03762197品番2400.05.055.0-5L
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8358-71
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):55●リンク数:5●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R055)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-0510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする