曜日別特売
KJT 16MM HAA-WN 面ファスナー KAJI TOUCH カジテック 03764648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJT 16MM HAA-WN 面ファスナー KAJI TOUCH カジテック 03764648
KJT 16MM HAA-WN 面ファスナー KAJI TOUCH カジテック 03764648

面ファスナー KAJI TOUCH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品は色・幅が28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
色
白
幅(mm)
16
注文コード
03764648
品番
KJT 16MM HAA-WN
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

広範囲の素材に接着してご使用いただけます。
軟質素材不可です。
工具不要で簡単に貼り付け・取り外しが可能です。

用途
壁面装飾や小物固定、配線整理などのDIY用。
模様替えや整理整頓に。
幅(mm)
16
色
白
形状
25m巻
厚さ(mm)
約2
長さ(m)
25
引張剪断強度(N/cm2)
15

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする