アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB) 3m巻 黒 20mm幅
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)が背中合わせになった一体型の面ファスナー。巻き付けるだけで結束ができます。
自由な長さにカットして、コードの結束などにご利用ください。
手軽に使える3m巻。使いやすい20mm幅です。
昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
安心・高品質の日本製。
- 用途
- 結束バンドとして、ケーブル・コード類の結束に。小物や資材の整理に。
- 材質
- ナイロン
- 幅(mm)
- 20
- 色
- 黒
- 長さ(m)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻(3m)
注意
※吊り具としては使用しないで下さい。※ 電源コードを束ねたままでのご使用は発熱等の恐れがありますのでおやめください。
※ 着脱を繰り返すと強度が低下します。強度が弱くなったら新しいものに交換してください。
※ 屋外で長期放置しますと耐久性が低下します。
※ 80℃以上の高温環境や直射日光化への放置は避けて下さい。
※ 塩水につけた場合は真水で洗ってください。
※ 簡易梱包でお届けいたします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ































