曜日別特売

アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB) 30m巻 黒 20~100mm幅

アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコーアラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコーアラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコーアラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコーアラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコーアラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコーアラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコーアラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 - アラコー

A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)が背中合わせになった一体型の面ファスナー。巻き付けるだけで結束ができます。
自由な長さにカットして、コードの結束などにご利用ください。
たっぷり使える30m巻。20~100mmの5種類の幅が選べます。
昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
安心・高品質の日本製。

用途
結束バンドとして、ケーブル・コード類の結束に。小物や資材の整理に。
材質
ナイロン
色
黒
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(30m)
注意
※吊り具としては使用しないで下さい。
※ 電源コードを束ねたままでのご使用は発熱等の恐れがありますのでおやめください。
※ 着脱を繰り返すと強度が低下します。強度が弱くなったら新しいものに交換してください。
※ 屋外で長期放置しますと耐久性が低下します。
※ 80℃以上の高温環境や直射日光化への放置は避けて下さい。
※ 塩水につけた場合は真水で洗ってください。
※ 簡易梱包でお届けいたします。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916078AKMKB3038K138
¥13,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04599267AKMKB3050K150
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04599276AKMKB3025K125
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04599292AKMKB3020K120
¥7,800
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04599301AKMKB30100K1100
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする