※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カジテック
面ファスナー KAJI TOUCH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・幅
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
色
黒
幅(mm)
100
注文コード
03764691
品番
KJT 100MM HAB-BN
参考基準価格(税別)
¥26,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
広範囲の素材に接着してご使用いただけます。
軟質素材不可です。
工具不要で簡単に貼り付け・取り外しが可能です。
用途
壁面装飾や小物固定、配線整理などのDIY用。
模様替えや整理整頓に。
幅(mm)
100
色
黒
形状
25m巻
厚さ(mm)
約2
長さ(m)
25
引張剪断強度(N/cm
2
)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません