TOSTEM(LIXIL)
クレセント小セット(防火) L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
プレシャスホワイト
クリエモカ
グレー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03765775
品番
K-01L-BXJM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
グレー
勝手
L(左)
セット内容
クレセントSPCK634L:1個、ねじカバーSPCK636:2個、ねじBI39:2本[FG-H 製品内観色:L/N/B/P][FG-S 製品色:K]
適合
防火戸FG-H、防火戸FG-S