TOSTEM(LIXIL)
クレセント中セット(防火) L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
プレシャスホワイト
プレシャスホワイト
クリエモカ
グレー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03765800
品番
F-02L-BXJM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
プレシャスホワイト
勝手
L(左)
セット内容
クレセントSPCX635L:1個、ねじカバーSPCX636:2個、ねじBI39:2本
適合
防火戸FG-H