2400.05.200.0-49L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R200mm 2400.05.200.0シリーズ Igus(イグス) 03767316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R200mm 2400.05.200.0シリーズ2400.05.200.0-49L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8364-53
67-8364-53
67-8364-12
67-8364-13
67-8364-14
67-8364-15
67-8364-16
67-8364-18
67-8364-20
67-8364-22
67-8364-24
67-8364-26
67-8364-28
67-8364-29
67-8364-30
67-8364-31
67-8364-32
67-8364-33
67-8364-34
67-8364-35
67-8364-36
67-8364-37
67-8364-38
67-8364-39
67-8364-40
67-8364-41
67-8364-42
67-8364-43
67-8364-44
67-8364-45
67-8364-48
67-8364-49
67-8364-50
67-8364-51
67-8364-54
67-8364-55
67-8364-56
67-8364-57
67-8364-58
67-8364-59
67-8364-60
67-8364-61
67-8364-62
67-8364-63
67-8364-64
67-8364-65
67-8364-66
67-8364-67
67-8364-68
67-8364-71
67-8364-72
67-8364-73
67-8364-74
67-8364-75
67-8364-76
67-8364-77
67-8364-78
67-8364-79
67-8364-80
67-8364-81
67-8364-82
67-8364-83
67-8364-84
67-8364-85
67-8364-86
67-8364-87
67-8364-88
67-8364-89
67-8364-90
67-8364-91
67-8364-95
67-8364-96
67-8364-97
67-8364-98
67-8364-99
67-8365-01
67-8365-02
67-8365-03
67-8365-04
67-8365-05
67-8365-06
67-8365-07
67-8365-08
67-8365-09
67-8365-10
内容量1個注文コード03767316品番2400.05.200.0-49L
参考基準価格(税別)¥26,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8364-53
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):200●リンク数:49●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-0905
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする