曜日別特売
#グレー(716030) GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き がまかつ Gamakatsu 03772610

#グレー(716030) GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き がまかつ Gamakatsu 03772610
#グレー(716030) GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き がまかつ Gamakatsu 03772610
#グレー(716030) GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き がまかつ Gamakatsu 03772610
#グレー(716030) GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き がまかつ Gamakatsu 03772610
#グレー(716030) GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き がまかつ Gamakatsu 03772610
#グレー(716030) GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き がまかつ Gamakatsu 03772610

GM3696 サマードライショートパンツ インナー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード03772610品番#グレー(716030)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

軽い雨やしぶきをはじき動きやすく軽快な履き心地に仕上げました

サイズ
M
質量(kg)
約0.28(L)
色
グレー
主要材質
〈 ショートパンツ〉ポリエステル100%、〈インナータイツ〉ポリエステル95% ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする