曜日別特売
M30-12DCP-P ソーラーパネル マリンテック 03773687

ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は型式など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
型式
M30-12DCP-P
注文コード
03773687
品番
M30-12DCP-P
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!
車両船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大
簡単接続!面倒な配線必要なし
高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用
太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電
耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム
逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!
充電/放電の両方を制御可能
完全防水仕様
ワニ口クリップ付きケーブル付属ですぐに使える!
1年保証

用途
バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
型式
M30-12DCP-P
質量(kg)
3.4
電圧(V)
DC12
定格出力(W)
30
パネルサイズ(mm)
413×678×26
付属品
ワニ口クリップ付きケーブル
バッテリー
推奨:40Ah-100Ah
使用時間
使用時間参考値:40Ahバッテリーの場合を8Ah充電した場合、消費電力1AのLED照明 →約8時間使用可能、40Ahバッテリーの場合を4.6Ah充電した場合、消費電力1AのLED照明 →約4時間使用可能
使用の目安
40Ahバッテリーの場合、日中5時間晴れの日充電→約8Ah(12V)/約4.6Ah(24V)充電可能
開放電圧(V)
21.6
短絡電流(A)
1.83
最大動作電圧(V)
17.28
動作電流(A)
最大:1.74
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする