リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V
【日本初のJCI船検対応品!】安全・高出力な大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
最高レベルの安全性と実績
過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発を起こしにくい「リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)」を採用。非常に安全性が高く、日本初となる「JCI船検対応品」の認定を受けているため、船内でも安心して充電・ご使用いただけます。
船舶やアウトドアに最適なスペック
DC12V・100Ah(1,280Wh)の大容量。船内充電に対応しているため、船位保持用のエレキや、離着岸時に使用するバウスラスターへの電源供給に最適です。もちろん、キャンピングカーのサブバッテリーや、災害時の非常用電源としても幅広く活躍します。
システム拡張でさらに便利に
・「充電器付きインバーター(ACP3000M-112)」と組み合わせることで、より高出力な大容量蓄電システムを構築可能。
・「走行充電器(SBC60-12)」と組み合わせることで、移動中の充電効率をさらにアップさせることができます。
- 質量(kg)
- 10
- サイズ
- 330×172×216mm
- 電源
- DC12V電源専用
- 使用温度範囲
- -20℃ - +60℃
- 温度範囲(℃)
- 0-+50
- 定格電流(A)
- 100(100 BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵、ほかにも過充電・過放電・過電流・短絡などに対する保護機能を搭載 ※BMSとは、バッテリーの安全制御を行う保護システムです。)
- 公称電圧(V)
- DC12.8
- 電池
- リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)
- 保証期間
- 1年(1年保証)
- 充電電流(A)
- 最大連続:100、推奨:20
- 充放電回数
- 約4000回(4,000回以上の充放電サイクルに対応)
- 耐ノイズ
- 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)
- 保管温度範囲(℃)
- 10-+35
- 防水保護等級
- IP65
- 出力電流
- 最大100Aに対応し、最大1,280Whの連続出力が可能
- 使用充電器
- 走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能
- 最大放電電流(A)
- 100、(最大1)400
- 拡張性
- 最大4直列/4並列接続に対応!最大51.2V・400Ah(20.48kWh)の大容量蓄電システムを構築可能
- 公称容量(Ah)
- 100
- 端子ねじサイズ
- M8×16mm
- 抵抗(mΩ)
- 40Ω以下
- 内容量
- 1式
注意
※エンジン始動用バッテリーとしては使用不可※メーカー前モデルBLP100-12との互換性はありません
※直列/並列接続する場合は、接続条件を守り、同一仕様のバッテリーを使用してください
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ

























