折りたたみ式ソーラーパネル
最大出力25Wの折りたたみ式ソーラーパネル
コンパクトにたためる折り畳み設計!収納や持ち運びにも便利
電源を確保しにくい場所でのUSB機器の充電に対応
USB-A/USB-Cの2種類の出力ポートを搭載し、各ポート5V/3A出力に対応
MPPT充電コントローラーを内蔵
単結晶シリコンセルを採用
変換効率最大24%
ETFE系表面材を使用した積層構造により、屋外使用を考慮した耐久性/耐食性を確保
防水等級IP67
四隅にステンレス製リングを備え、リュック/テント/木などへの固定が可能
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ

























