OWL-CBSAC10-AB シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773764

OWL-CBSAC10-AB シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773764
OWL-CBSAC10-AB シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773764
OWL-CBSAC10-AB シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773764

シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03773764品番OWL-CBSAC10-AB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。

ケーブル長(m)1アッシュブルーコネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)適合用途充電用/データ転送用ケーブル種類やわらか規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約28対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種対応最大3A 充電保証期間2年間通信速度最大480Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする