ケーブル長(m)1色サンドベージュケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠対応最大20V/3A充電、USB PD (Power Delivery)本体質量(g)約29保証期間2年間