曜日別特売
3R-SEL01 人感センサーライト 3R(スリーアール) 03774060

3R-SEL01 人感センサーライト 3R(スリーアール) 03774060
3R-SEL01 人感センサーライト 3R(スリーアール) 03774060
3R-SEL01 人感センサーライト 3R(スリーアール) 03774060
3R-SEL01 人感センサーライト 3R(スリーアール) 03774060

人感センサーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03774060品番3R-SEL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

人の動きに反応して、明るく照らします。
人が通った時だけ25秒間照らすので、無駄な電池消耗を防ぎます。また、自動で点灯・消灯するので、面倒もありません。
常時点灯モードも備えています。
設置場所が自由な、単4電池3本の稼動。

用途廊下、階段、寝室、クローゼット、ガレージに設置場所屋内センサー感知方式人感設置方式スタンド寸法(mm)約75×75×155質量(g)約114使用電池単4アルカリ乾電池3本(別売)連続動作時間約48時間(ONモード)明るさ(Lm)約45材質ABS、ポリスチレン保証期間ご購入日より6ヶ月間検知範囲0~4m、120°
注意
※長時間、直接光源を見ないでください。
※本製品は屋内専用品です。防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03774060
2024-08-16
用途: ちょっとした灯りに
プラス1ゆう治療院サービス業

小さいネジを使って開けないと電池交換ができない。小さいドライバーすぐ無くすからほったらかしです。

対象商品 : 03774060
2023-02-15
用途: 室内階段の明かり
有限会社菊島製作所製造業

階段の中間地点に置いているのですが、感度が悪くかなり近ずかないとセンサーに反応し点灯しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする