FFT-013BR 不動王 テレビ台用 キャスターストッパー 不二ラテックス 03774358

FFT-013BR 不動王 テレビ台用 キャスターストッパー 不二ラテックス 03774358
FFT-013BR 不動王 テレビ台用 キャスターストッパー 不二ラテックス 03774358
FFT-013BR 不動王 テレビ台用 キャスターストッパー 不二ラテックス 03774358

不動王 テレビ台用 キャスターストッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード03774358品番FFT-013BR
参考基準価格(税別)¥14,940販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

家具の内側に装着することにより見た目もスッキリ。プレートの取外しも簡単で掃除も楽々。

用途テレビ台やキッチンワゴンなどのキャスター付家具を高強度ロープ、衝撃吸収ベルトと粘着式プレートで床に固定して地震などの被害を防ぎます。材質ABS樹脂・ポリアセタール・ゴム・ナイロン・布粘着剤プレート寸法(mm)100×86×15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする