PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36M システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776029

 

PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36M システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776029
PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36M システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776029
PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36M システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776029

システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台色(シート)ライトグリーン注文コード03776029品番PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。

幅(mm)1500奥行(mm)625高さ(mm)1000座高(mm)420質量(kg)29.2色(シート)ライトグリーン張地ビニールレザー(メリヤス裏地)機能抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸色(張地)ライトグリーン
注意
※張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする