曜日別特売
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548

006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548
006612 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776548

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776548
品番
006612
参考基準価格(税別)¥36,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。

用途
端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用
セット内容
絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)×2本、絶縁プラスドライバービット:PH1・2(006512・006513)、絶縁ポジドライバービット:PZ1・2(006526・006527)、絶縁ポジマイナスドライバービット:#1・2(006530・006531)、絶縁トルクスドライバービット:TX10・15・20・25(006534・006540・006541・006542)、絶縁マイナスドライバービット:0.4×3.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006506・006507・006508)、KNIPEXプライヤー:200mm(13 96 200)、ストリップ:50×70mm
品番
WERA品番:5006612001
ビット全長(mm)
ドライバービット:各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする