HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336

 

HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336
HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336
HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336
HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336
HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336
HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336
HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336
HT-440S HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ 03777336

HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03777336
品番
HT-440S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

デイキャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで快適にお使いいただける遮熱タイプのヘキサタープです。3層構造の遮熱生地を採用しています。強い日差しを遮り、遮熱効果-16.5℃と快適を保ちます。UPF50+でUVカットも可能です。耐水度も13000mmと雨でも安心。

セット内容
タープ本体:1枚、サイドロープ:4本、ポール:2本、ペグ:8本、センターロープ:2本、キャリーバッグ:1個
材質
生地部:ポリエステル、ポール:鋼(エポキシ樹脂塗装)
色
シルバー
質量(g)
55000
寸法(cm)
440×440×231(使用時)
収納時寸法(mm)
680×110×110
赤外線・紫外線保護
UPF50+ (AS/NZS 4399:2017)
耐水圧(mm)
13000 (JIS L 1092 A法)
効果
【遮熱】-16.5℃

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする