不二貿易
収納スツール 30cm ウール調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
03785655
品番
28092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×310×300
本体質量(kg)
1.5
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル/不織布、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
1.5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×55
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません