不二貿易
フィット TVラック NA×BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(cm)
150
150
180
天板耐荷重(kg)
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03786459
品番
70693
参考基準価格(税別)
¥9,125
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
幅(cm)
150
天板耐荷重(kg)
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×295×403
材質
プリント紙化粧パーティクルボード/プラスティック(支柱)
質量(kg)
13
色
ナチュラル/ブラック
天板厚さ(mm)
15
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×295
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません