曜日別特売
LTD 27.0X450 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03789143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTD 27.0X450 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03789143
LTD 27.0X450 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03789143

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
溝長300
全長450
内容量1本注文コード03789143品番LTD 27.0X450
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工刃径27溝長300全長450材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする