曜日別特売

FEPシ-ト

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03789848
品番
-
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
FEPフィルムは透明です。(PFAと比べ透明度が高いです。)

長さ(mm)
1000
幅(mm)
1250
品番
250F
厚さ(μm)
250
連続使用温度(℃)
#ERROR!
アズワン品番
60-4934-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする